Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Gewindeplatte, M10 für Profilschiene Breite 41 mm

kopierenkopieren
HERMI - Gewindeplatte, M10 für Profilschiene Breite 41 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88707244

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt Zink-Nickel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830072761366

Sonepar Artikelnummer

121008032

Hersteller Artikelnummer

88707244

Hersteller Typ

NKP C M10 41

Hersteller Artikel Nr.:

88707244

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt Zink-Nickel

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.030 kg

Aufgrund der Verzahnung, die zum Profil passt, bieten sie zusätzliche Sicherheit bei Lasten entlang des Profils. Sie sind für alle Profile mit einer Breite von 41 mm geeignet. Es tritt kein Verklemmen beim Schieben auf. Sie sind mit weiteren Systemprodukten kombinierbar. Nach der Montage entstehen keine Ablagerungen. Für den Einbau in vertikale Kanäle empfehlen wir die Verwendung einer Schraubhakenplatte mit Feder.