Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Giterrinne, 60x50x3000 t=3,5mm, Edelstahl, U-förmig

kopierenkopieren
HERMI - Giterrinne, 60x50x3000 t=3,5mm, Edelstahl, U-förmig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

vorübergehend nicht lieferbar

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88202130

  • Profilform - U-Form

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Länge - 3000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830055084635

Sonepar Artikelnummer

121006634

Hersteller Artikelnummer

88202130

Hersteller Typ

KPM 60/50

Hersteller Artikel Nr.:

88202130

Profilform:

U-Form

Breite:

50 mm

Höhe:

60 mm

Länge:

3000 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Nutzbarer Querschnitt:

2232 mm²

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Gewicht:

1.4 kg/m

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.400 kg

Gitterrinnen KPM, Höhe 60 mm, in verschiedenen Breiten, hergestellt aus rostfreiem Stahl oder verzinktem Blech, RAL-Farben auf Sonderbestellung möglich. Die Länge jeder Kabelrinne beträgt 3,0 m. Die Gitterrinnen werden mit den dazugehörigen Trägerelementen NKP-SNT sowie mit Schraubenklemmen SPN01, Wandauslegern NKP-SNTM (werkzeuglose Montage am Träger) oder Montagebügeln NKP-NKM 60 (ebenfalls werkzeuglose Montage am Träger) an Decke oder Wand befestigt. Die Verbindung der Gitterrinnen untereinander erfolgt mit Gitterrinnenverbindern SP01, verschiedene Bögen und Abzweigungen werden mit Seitenverbindern SPN02 ausgeführt.