Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Gitterrinne, 100x100x60 t=4,0mm Stahl feuerverzinkt G-förmig

kopierenkopieren
HERMI - Gitterrinne, 100x100x60 t=4,0mm Stahl feuerverzinkt G-förmig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88206152

  • Profilform - U-Form

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Länge - 3000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830072761793

Sonepar Artikelnummer

121006678

Hersteller Artikelnummer

88206152

Hersteller Typ

KPMG 100

Hersteller Artikel Nr.:

88206152

Profilform:

U-Form

Breite:

100 mm

Höhe:

100 mm

Länge:

3000 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

sonstige

Gewicht:

3.7 kg/m

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

3.700 kg

Gitterrinnen KPMG 100/100/60, hergestellt aus rostfreiem Stahl oder verzinktem Blech, RAL-Farben auf Sonderbestellung möglich. Die Länge jeder Kabelrinne beträgt 3,0 m. Die Gitterrinnen werden mit den dazugehörigen Trägerelementen NKP-SNT sowie mit Schraubenklemmen SPN01 oder Wandauslegern NKP-SNTM (werkzeuglose Montage am Träger) an Decke oder Wand befestigt. Die Verbindung der Gitterrinnen untereinander erfolgt mit Gitterrinnenverbindern SP01, verschiedene Bögen und Abzweigungen werden mit Seitenverbindern SPN02 ausgeführt.