HERMI - Gitterrinne, 100x100x60x3000 t=4,0 Stahl bandverzinkt G-förmig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88201152
Profilform - U-Form
Breite - 100 mm
Höhe - 100 mm
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072765357
Sonepar Artikelnummer
121006626
Hersteller Artikelnummer
88201152
Hersteller Typ
KPMG 100
Hersteller Artikel Nr.:
88201152
Profilform:
U-Form
Breite:
100 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Farbe:
sonstige
Gewicht:
3.3 kg/m
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.300 kg


