HERMI - Gitterrinne, 150x150x60x3000 Edelstahl G-förmig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88202153
Profilform - U-Form
Breite - 150 mm
Höhe - 150 mm
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125213382
Sonepar Artikelnummer
121006644
Hersteller Artikelnummer
88202153
Hersteller Typ
KPMG 150
Hersteller Artikel Nr.:
88202153
Profilform:
U-Form
Breite:
150 mm
Höhe:
150 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Nutzbarer Querschnitt:
12768 mm²
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Gewicht:
4.2 kg/m
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
4.200 kg


