HERMI - Gitterrinne, 150x150x60x3000 t=4,0 Stahl bandverzinkt G-förmig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88201153
Profilform - U-Form
Breite - 150 mm
Höhe - 150 mm
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072765364
Sonepar Artikelnummer
121006627
Hersteller Artikelnummer
88201153
Hersteller Typ
KPMG 150
Hersteller Artikel Nr.:
88201153
Profilform:
U-Form
Breite:
150 mm
Höhe:
150 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Nutzbarer Querschnitt:
12768 mm²
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Farbe:
sonstige
Gewicht:
4.2 kg/m
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
4.200 kg


