HERMI - Gitterrinne, 35x50x2000 t=3,5mm säurebeständiger Edelstahl U-förming

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88203140
Profilform - U-Form
Breite - 50 mm
Höhe - 35 mm
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125205790
Sonepar Artikelnummer
121006658
Hersteller Artikelnummer
88203140
Hersteller Typ
KPM 35/50
Hersteller Artikel Nr.:
88203140
Profilform:
U-Form
Breite:
50 mm
Höhe:
35 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Nutzbarer Querschnitt:
1244 mm²
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
Gewicht:
0.96 kg/m
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.960 kg


