HERMI - Gitterrinne, 35x50x3000 Edelstahl U-förming

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88202140
Profilform - U-Form
Breite - 50 mm
Höhe - 35 mm
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072766286
Sonepar Artikelnummer
121006641
Hersteller Artikelnummer
88202140
Hersteller Typ
KPM 35/50
Hersteller Artikel Nr.:
88202140
Profilform:
U-Form
Breite:
50 mm
Höhe:
35 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Nutzbarer Querschnitt:
1244 mm²
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Gewicht:
0.96 kg/m
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.960 kg


