HERMI - Gitterrinne, 60x100x3000 t=3,5mm säurebeständiger Edelstahl U-förmig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88203131
Profilform - U-Form
Breite - 100 mm
Höhe - 60 mm
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072766064
Sonepar Artikelnummer
121006652
Hersteller Artikelnummer
88203131
Hersteller Typ
KPM 60/100
Hersteller Artikel Nr.:
88203131
Profilform:
U-Form
Breite:
100 mm
Höhe:
60 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Nutzbarer Querschnitt:
5057 mm²
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
Gewicht:
1.9 kg/m
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.900 kg


