HERMI - Gitterrinne,60x100x3000 t=3,5mm Stahl bandverzunkt, Pulverbeschichtung U-förmig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88204131
Profilform - U-Form
Breite - 100 mm
Höhe - 60 mm
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125213405
Sonepar Artikelnummer
121006665
Hersteller Artikelnummer
88204131
Hersteller Typ
KPM 60/100
Hersteller Artikel Nr.:
88204131
Profilform:
U-Form
Breite:
100 mm
Höhe:
60 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Nutzbarer Querschnitt:
5057 mm²
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt und beschichtet
Farbe:
sonstige
Gewicht:
2 kg/m
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.000 kg


