Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Gitterrinne, 60x200x3000 t=4,0mm Edelstahl U-förmig

kopierenkopieren
HERMI - Gitterrinne, 60x200x3000 t=4,0mm Edelstahl U-förmig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88202132

  • Profilform - U-Form

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Länge - 3000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830055084659

Sonepar Artikelnummer

121006636

Hersteller Artikelnummer

88202132

Hersteller Typ

KPM 60/200

Hersteller Artikel Nr.:

88202132

Profilform:

U-Form

Breite:

200 mm

Höhe:

60 mm

Länge:

3000 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Nutzbarer Querschnitt:

10528 mm²

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Gewicht:

3.3 kg/m

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

3.300 kg

Gitterrinnen KPM, Höhe 60 mm, in verschiedenen Breiten, hergestellt aus rostfreiem Stahl oder verzinktem Blech, RAL-Farben auf Sonderbestellung möglich. Die Länge jeder Kabelrinne beträgt 3,0 m. Die Gitterrinnen werden mit den dazugehörigen Trägerelementen NKP-SNT sowie mit Schraubenklemmen SPN01, Wandauslegern NKP-SNTM (werkzeuglose Montage am Träger) oder Montagebügeln NKP-NKM 60 (ebenfalls werkzeuglose Montage am Träger) an Decke oder Wand befestigt. Die Verbindung der Gitterrinnen untereinander erfolgt mit Gitterrinnenverbindern SP01, verschiedene Bögen und Abzweigungen werden mit Seitenverbindern SPN02 ausgeführt.