HERMI - Gitterrinne, 60x200x3000 t=4,0mm säurebeständiger Edelstahl U-förmig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88203132
Profilform - U-Form
Breite - 200 mm
Höhe - 60 mm
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072766071
Sonepar Artikelnummer
121006653
Hersteller Artikelnummer
88203132
Hersteller Typ
KPM 60/200
Hersteller Artikel Nr.:
88203132
Profilform:
U-Form
Breite:
200 mm
Höhe:
60 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Nutzbarer Querschnitt:
10528 mm²
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
Gewicht:
3.3 kg/m
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.300 kg


