Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Gitterrinne, 60x300x3000 t=4,0mm Stahl bandverzinkt U-förmig

kopierenkopieren
HERMI - Gitterrinne, 60x300x3000 t=4,0mm Stahl bandverzinkt U-förmig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88201133

  • Profilform - U-Form

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Länge - 3000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830055084581

Sonepar Artikelnummer

121006620

Hersteller Artikelnummer

88201133

Hersteller Typ

KPM 60/300

Hersteller Artikel Nr.:

88201133

Profilform:

U-Form

Breite:

300 mm

Höhe:

60 mm

Länge:

3000 mm

Werkstoff:

Stahl

Nutzbarer Querschnitt:

16128 mm²

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Farbe:

sonstige

Gewicht:

4.2 kg/m

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

4.200 kg

Gitterrinnen KPM, Höhe 60 mm, in verschiedenen Breiten, hergestellt aus rostfreiem Stahl oder verzinktem Blech, RAL-Farben auf Sonderbestellung möglich. Die Länge jeder Kabelrinne beträgt 3,0 m. Die Gitterrinnen werden mit den dazugehörigen Trägerelementen NKP-SNT sowie mit Schraubenklemmen SPN01, Wandauslegern NKP-SNTM (werkzeuglose Montage am Träger) oder Montagebügeln NKP-NKM 60 (ebenfalls werkzeuglose Montage am Träger) an Decke oder Wand befestigt. Die Verbindung der Gitterrinnen untereinander erfolgt mit Gitterrinnenverbindern SP01, verschiedene Bögen und Abzweigungen werden mit Seitenverbindern SPN02 ausgeführt.