HERMI - Gitterrinne, 60x500x3000 t=4,0mm säurebeständiger Edelstahl U-förmig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88203135
Profilform - U-Form
Breite - 500 mm
Höhe - 60 mm
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125205776
Sonepar Artikelnummer
121006656
Hersteller Artikelnummer
88203135
Hersteller Typ
KPM 60/500
Hersteller Artikel Nr.:
88203135
Profilform:
U-Form
Breite:
500 mm
Höhe:
60 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Nutzbarer Querschnitt:
27328 mm²
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
Gewicht:
6 kg/m
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
6.000 kg


