HERMI - Gitterrinne, 60x50x3000 t=3,5mm Stahl bandverzinkt, Pulverbeschichtung U-förmig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88204130
Profilform - U-Form
Breite - 50 mm
Höhe - 60 mm
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125213399
Sonepar Artikelnummer
121006664
Hersteller Artikelnummer
88204130
Hersteller Typ
KPM 60/50
Hersteller Artikel Nr.:
88204130
Profilform:
U-Form
Breite:
50 mm
Höhe:
60 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Nutzbarer Querschnitt:
2232 mm²
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt und beschichtet
Farbe:
sonstige
Gewicht:
1.5 kg/m
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.500 kg


