HERMI - Gitterrinne, 80x50x60x3000 Edelstahl G-förmig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88202151
Profilform - U-Form
Breite - 50 mm
Höhe - 80 mm
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125213368
Sonepar Artikelnummer
121006642
Hersteller Artikelnummer
88202151
Hersteller Typ
KPMG 80/50/60
Hersteller Artikel Nr.:
88202151
Profilform:
U-Form
Breite:
50 mm
Höhe:
80 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Nutzbarer Querschnitt:
2797 mm²
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Gewicht:
1.9 kg/m
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.900 kg


