HERMI - Gitterrinne, 80x50x60x3000 t=3,5mm Stahl feuerverzinkt G-förmig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88206151
Profilform - U-Form
Breite - 50 mm
Höhe - 80 mm
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125213481
Sonepar Artikelnummer
121006677
Hersteller Artikelnummer
88206151
Hersteller Typ
KPMG 80/50/60
Hersteller Artikel Nr.:
88206151
Profilform:
U-Form
Breite:
50 mm
Höhe:
80 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Nutzbarer Querschnitt:
2797 mm²
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
sonstige
Gewicht:
2.3 kg/m
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.300 kg


