HERMI - Gitterrinnenverbinder, für Gitterrinnen Schraubverbinder zweiteilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88201200
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055084604
Sonepar Artikelnummer
121006628
Hersteller Artikelnummer
88201200
Hersteller Typ
SP01
Hersteller Artikel Nr.:
88201200
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.030 kg
Die Gitterrinnenverbinder SP01 dienen der Verbindung der Gitterrinnen KPM untereinander. Sie sind hergestellt aus rostfreiem Stahl oder verzinktem Blech. RAL-Farben auf Sonderbestellung möglich. Die Anzahl der benötigten SP01-Verbinder richtet sich nach der Breite der Gitterrinne (Breite 50 mm…2xSP01, Breite 100-200 mm…3xSP01, Breite 300 mm…4xSP01, Breite 400-500 mm…5xSP01, Breite 600 mm…6xSP01).


