Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Gitterrinnenverbinder, für Gitterrinnen zweiteilig Schraubverbinder Edelstahl

kopierenkopieren
HERMI - Gitterrinnenverbinder, für Gitterrinnen zweiteilig Schraubverbinder Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88203300

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830072762820

Sonepar Artikelnummer

121006659

Hersteller Artikelnummer

88203300

Hersteller Typ

SP01

Hersteller Artikel Nr.:

88203300

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.022 kg

Die Gitterrinnenverbinder SP01 dienen der Verbindung der Gitterrinnen KPM untereinander. Sie sind hergestellt aus rostfreiem Stahl oder verzinktem Blech. RAL-Farben auf Sonderbestellung möglich. Die Anzahl der benötigten SP01-Verbinder richtet sich nach der Breite der Gitterrinne (Breite 50 mm…2xSP01, Breite 100-200 mm…3xSP01, Breite 300 mm…4xSP01, Breite 400-500 mm…5xSP01, Breite 600 mm…6xSP01).