Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Greif-/Befestigungselement, f. Verbidung zw. Kontruktion u. Distanzhalter

kopierenkopieren
HERMI - Greif-/Befestigungselement, f. Verbidung zw. Kontruktion u. Distanzhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 301537

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Zolltarifnummer - 73089098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3831125213191

Sonepar Artikelnummer

121006086

Hersteller Artikelnummer

301537

Hersteller Typ

LOP-P34 A

Hersteller Artikel Nr.:

301537

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

sonstige

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.275 kg

Greif-/Befestigungselement für die Verbindung der Konstruktion/ des geschützten Objekts mit dem LOP ''I” DIST auf Anfrage. Passender Aufbau LOP-P34 + LOP-P34 A + LOP ''I” DIST.