Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Hakenkopfschraube M10x55 inkl. Mutter und Scheibe Stahl bandverzinkt

kopierenkopieren
HERMI - Hakenkopfschraube M10x55 inkl. Mutter und Scheibe Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88707243

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt Zink-Nickel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830072761359

Sonepar Artikelnummer

121008031

Hersteller Artikelnummer

88707243

Hersteller Typ

NKP

Hersteller Artikel Nr.:

88707243

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt Zink-Nickel

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.100 kg

Für die einfachere und flexible Verschraubung auf Profilen. Durch die Verzahnung, die zum Profil passt, bietet sie zusätzliche Sicherheit unter Lasten entlang des Profils.