Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Halteklaue, Stahl bandverzinkt

kopierenkopieren
HERMI - Halteklaue, Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88707242

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt Zink-Nickel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830072761342

Sonepar Artikelnummer

121008030

Hersteller Artikelnummer

88707242

Hersteller Typ

NKP B 41/10

Hersteller Artikel Nr.:

88707242

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt Zink-Nickel

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.070 kg

Die Sicherheitselemente für Profile werden anstelle von Unterlegscheiben eingesetzt. Die Halteklauen verhindern das Verbiegen der Kanalkanten an den Öffnungen und sorgen für optimale Lastverteilung. Bei Belastungen entlang der Kanäle gewährleisten die Elemente zusätzliche Sicherheit aufgrund der Verzahnungen, die zum Profil passen. Spezielle Design-Schnitte sorgen mithilfe der erreichten Designverbindung für hohe Sicherheit, insbesondere bei den durch das Material verschraubten Befestigungselementen.