HERMI - Hängestiel, 1000 mit angeschweißter Kopfplatte 145x30mm Stahl feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88718970
Länge - 145 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072764251
Sonepar Artikelnummer
121008848
Hersteller Artikelnummer
88718970
Hersteller Typ
NKP-DH 40-10
Hersteller Artikel Nr.:
88718970
Länge:
145 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
sonstige
Ausführung:
U-Profil
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewicht:
1.4 kg
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.400 kg


