HERMI - Hängestiel, 1500 mit angeschweißter Kopfplatte 100x120 mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88704119
Länge - 100 mm
Profilhöhe - 120 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055087551
Sonepar Artikelnummer
121007406
Hersteller Artikelnummer
88704119
Hersteller Typ
NKP-VNV 1500
Hersteller Artikel Nr.:
88704119
Länge:
100 mm
Profilhöhe:
120 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Farbe:
sonstige
Ausführung:
U-Profil
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewicht:
4.4 kg
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
4.400 kg


