HERMI - Hängestiel, 1500 mit angeschweißter Kopfplatte 100x120 mm Stahl feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88704623
Länge - 100 mm
Profilhöhe - 120 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072762127
Sonepar Artikelnummer
121007604
Hersteller Artikelnummer
88704623
Hersteller Typ
NKP-VNV 1500
Hersteller Artikel Nr.:
88704623
Länge:
100 mm
Profilhöhe:
120 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
sonstige
Ausführung:
U-Profil
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewicht:
4.5 kg
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
4.500 kg


