HERMI - Hängestiel, 300 mit angeschweißter Kopfplatte 100x120 mm säurebeständ. Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88704719
Länge - 100 mm
Profilhöhe - 120 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125206049
Sonepar Artikelnummer
121007635
Hersteller Artikelnummer
88704719
Hersteller Typ
NKP-VNV 300
Hersteller Artikel Nr.:
88704719
Länge:
100 mm
Profilhöhe:
120 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Ausführung:
U-Profil
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Gewicht:
1.4 kg
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.400 kg


