HERMI - Hängestiel, 35x65x1000 U-Stiel mit 2 Anschlusswinkeln Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88708203
Länge - 127 mm
Profilhöhe - 95 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072764978
Sonepar Artikelnummer
121008047
Hersteller Artikelnummer
88708203
Hersteller Typ
NKP-SNU/P
Hersteller Artikel Nr.:
88708203
Länge:
127 mm
Profilhöhe:
95 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Ausführung:
U-Profil
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Gewicht:
3.26 kg
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.260 kg


