HERMI - Hängestiel, 35x65x1500 U-Stiel mit 2 Anschlusswinkeln Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88707104
Länge - 127 mm
Profilhöhe - 95 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055086172
Sonepar Artikelnummer
121007962
Hersteller Artikelnummer
88707104
Hersteller Typ
NKP-SNU/P
Hersteller Artikel Nr.:
88707104
Länge:
127 mm
Profilhöhe:
95 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige
Ausführung:
U-Profil
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewicht:
4.58 kg
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
4.580 kg


