HERMI - Hängestiel, 35x65x1500 U-Stiel mit 2 Anschlusswinkeln Stahl feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88708804
Länge - 127 mm
Profilhöhe - 95 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055087834
Sonepar Artikelnummer
121008113
Hersteller Artikelnummer
88708804
Hersteller Typ
NKP-SNU/P
Hersteller Artikel Nr.:
88708804
Länge:
127 mm
Profilhöhe:
95 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
sonstige
Ausführung:
U-Profil
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewicht:
5.04 kg
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
5.040 kg


