HERMI - Hängestiel, 35x65x2500 U-Stiel mit 2 Anschlusswinkeln säurebeständiger Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88709407
Länge - 127 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125207534
Sonepar Artikelnummer
121008124
Hersteller Artikelnummer
88709407
Hersteller Typ
NKP-SNU/P
Hersteller Artikel Nr.:
88709407
Länge:
127 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Ausführung:
U-Profil
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Gewicht:
7.1 kg
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
7.100 kg


