HERMI - Hängestiel, 500 mit angeschweißter Kopfplatte 145x30mm Stahl feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88718965
Länge - 145 mm
Profilbreite - 40 mm
Profilhöhe - 505 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072764206
Sonepar Artikelnummer
120898267
Hersteller Artikelnummer
88718965
Hersteller Typ
NKP-DH 40-05
Hersteller Artikel Nr.:
88718965
Länge:
145 mm
Profilbreite:
40 mm
Profilhöhe:
505 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
sonstige
Ausführung:
U-Profil
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewicht:
0.75 kg
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.800 kg


