HERMI - Hängestiel, 600 Profilschiene mit 2 Anschlusswinkeln Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88707127
Länge - 90 mm
Profilhöhe - 95 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125206483
Sonepar Artikelnummer
121007980
Hersteller Artikelnummer
88707127
Hersteller Typ
NKP-UL/P 600
Hersteller Artikel Nr.:
88707127
Länge:
90 mm
Profilhöhe:
95 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige
Ausführung:
U-Profil
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewicht:
1.14 kg
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.140 kg


