HERMI - Hängestiel, 800 Doppelprofilschiene mit 2 Anschlusswinkeln Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88707133
Länge - 110 mm
Profilhöhe - 95 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055087735
Sonepar Artikelnummer
121007985
Hersteller Artikelnummer
88707133
Hersteller Typ
NKP-DUL/P 800
Hersteller Artikel Nr.:
88707133
Länge:
110 mm
Profilhöhe:
95 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige
Ausführung:
U-Profil doppelseitig
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewicht:
2.205 kg
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.205 kg


