HERMI - Isoliertraverse, zum Aufstellen der LOP Fangstangen auf Holzstrukturen 1500 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 301521
Werkstoff des Leitungshalters - sonstige
Länge - 1500 mm
Zolltarifnummer - 70199000
Gewicht - 3.480 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041369364
Sonepar Artikelnummer
121006080
Hersteller Artikelnummer
301521
Hersteller Typ
LOP-P30
Hersteller Artikel Nr.:
301521
Werkstoff des Leitungshalters:
sonstige
Länge:
1500 mm
Zolltarifnummer:
70199000
Gewicht:
3.480 kg
LOP-P30 Isoliertes Befestigungselement für die Aufstellung der Fangstange LOP02, LOP03, LOP04 auf Holzkonstruktionen. Die Fangstangen sind durch Verschrauben an dem Befestigungselement befestigt.


