HERMI - Kabelleiter, 60x100x3000 t=1,0mm gelocht genietet säurebeständiger Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88710411
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Höhe - 60 mm
Breite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125200610
Sonepar Artikelnummer
121008214
Hersteller Artikelnummer
88710411
Hersteller Typ
KL 60/100
Hersteller Artikel Nr.:
88710411
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Höhe:
60 mm
Breite:
100 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
Befestigung der Sprosse:
blindgenietet
Sprossenmittenabstand:
345 mm
Gewicht:
5.7 kg/m
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
5.700 kg


