Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Kabelleiter, 60x300x3000 t=1,0mm gelocht genietet Edelstahl

kopierenkopieren
HERMI - Kabelleiter, 60x300x3000 t=1,0mm gelocht genietet Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88710213

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 300 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830072764749

Sonepar Artikelnummer

121008178

Hersteller Artikelnummer

88710213

Hersteller Typ

KL 60/300

Hersteller Artikel Nr.:

88710213

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Höhe:

60 mm

Breite:

300 mm

Länge:

3000 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Befestigung der Sprosse:

blindgenietet

Sprossenmittenabstand:

345 mm

Gewicht:

6.9 kg/m

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

6.900 kg

Kabelleitern, Höhe 60 mm, in verschiedenen Breiten, hergestellt aus rostfreiem Stahl oder verzinktem Blech, RAL-Farben auf Sonderbestellung möglich. Die Länge jeder Kabelleiter beträgt 3,0 m. Kabelleitern werden an Decke, Wand oder Boden mit den dazugehörigen Trägerelementen NKP befestigt. Die Verbindung der Kabelleitern untereinander erfolgt mit jeweils 2 Stück PKL-FS.