HERMI - Kabelrinne, 60x200x2000 gelocht Funktionserhalt E90 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88800162
Höhe - 60 mm
Breite - 200 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055086646
Sonepar Artikelnummer
121009119
Hersteller Artikelnummer
88800162
Hersteller Typ
KP 60/200-A
Hersteller Artikel Nr.:
88800162
Höhe:
60 mm
Breite:
200 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Materialstärke:
0.8 mm
Seitenlochung:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Gewicht:
3.9 kg/m
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.900 kg


