HERMI - Kabelrinne Fast Klick, 100x300x3000 t=1,0 mm Klickverbindung gelocht bandverz.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88750093
Höhe - 100 mm
Breite - 300 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125224920
Sonepar Artikelnummer
121009288
Hersteller Artikelnummer
88750093
Hersteller Typ
KPK 100/300/3
Hersteller Artikel Nr.:
88750093
Höhe:
100 mm
Breite:
300 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Materialstärke:
1 mm
Mit Oberteil:
Nein
Seitenlochung:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Gewicht:
11.62 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
11.620 kg


