HERMI - Kabelrinne Fast Klick, 100x400x3000 t=1,0 mm Klickverbindung gelocht bandverz.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88750094
Höhe - 100 mm
Breite - 400 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125224937
Sonepar Artikelnummer
121009289
Hersteller Artikelnummer
88750094
Hersteller Typ
KPK 100/400/3
Hersteller Artikel Nr.:
88750094
Höhe:
100 mm
Breite:
400 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Materialstärke:
1 mm
Mit Oberteil:
Nein
Seitenlochung:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Gewicht:
13.74 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
13.740 kg


