HERMI - Kabelrinne Fast Klick, 60x150x3000 t=0,75 Klickverbindung gelocht bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88750049
Höhe - 60 mm
Breite - 150 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125224852
Sonepar Artikelnummer
121009306
Hersteller Artikelnummer
88750049
Hersteller Typ
KPK 60/150/3
Hersteller Artikel Nr.:
88750049
Höhe:
60 mm
Breite:
150 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Materialstärke:
0.75 mm
Seitenlochung:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Gewicht:
4.8 kg/m
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
4.800 kg


