HERMI - Kabelrinne Fast Klick®, 60x500x3000 t=0,75mm Klickverbindung Edelstahl V4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88754035
Höhe - 60 mm
Breite - 500 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125227938
Sonepar Artikelnummer
121402899
Hersteller Artikelnummer
88754035
Hersteller Typ
KPK 60/500/3
Hersteller Artikel Nr.:
88754035
Höhe:
60 mm
Breite:
500 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Materialstärke:
0.75 mm
Seitenlochung:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Gewicht:
10.41 kg/m
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
10.410 kg


