Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Klemme, 2 Platten 20x32 inkl. Schraube, Mutter M6 Leitung 10-16mm² Edelstahl

kopierenkopieren
HERMI - Klemme, 2 Platten 20x32 inkl. Schraube, Mutter M6 Leitung 10-16mm² Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 80520

  • Geeignet für - Staberder/Rundleiter

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Zolltarifnummer - 73089098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830055084123

Sonepar Artikelnummer

121005896

Hersteller Artikelnummer

80520

Hersteller Typ

KON05 D

Hersteller Artikel Nr.:

80520

Geeignet für:

Staberder/Rundleiter

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.025 kg

KON05 D Klemme bestehend aus 2 Platten Dimension 20 mm x 32 mm und Schraube sowie Mutter M6, für die Ausführung der Kontaktkopplungen an den Blechteilen mit runden Dimensionen 10 - 16 mm2. Der Kontakt wird mittels des Artikels KON05-1 (z.B. Erdung/Potentialausgleich eines Drahtzaunes) ausgeführt.