Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Klemme, 2 Platten 25x58 m. Schrauben zum Verbinden der Rundleitungen 8-10/16mm

kopierenkopieren
HERMI - Klemme, 2 Platten 25x58 m. Schrauben zum Verbinden der Rundleitungen 8-10/16mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 80544

  • Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830072760253

Sonepar Artikelnummer

121005908

Hersteller Artikelnummer

80544

Hersteller Typ

KON25 A

Hersteller Artikel Nr.:

80544

Durchmesser Rundleiter 1:

8 .. 10 mm

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

sonstige

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.102 kg

Klemme bestehend aus zwei Plättchen der Größe 25 x 58 mm und Schrauben sowie Muttern M8 zur Verbindung von runden Leitern.