HERMI - Klemme, 2 Platten 40x40 inkl. Schraube, Mutter M10 Rundleitung ø 8-10 Cu Edelst.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50535
Geeignet für - Rundleiter
Klemmbereich Rundleiter - 8 .. 10 mm
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072769850
Sonepar Artikelnummer
121005841
Hersteller Artikelnummer
50535
Hersteller Typ
KON04E SIMPLE
Hersteller Artikel Nr.:
50535
Geeignet für:
Rundleiter
Klemmbereich Rundleiter:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.105 kg


