HERMI - Klemme, 2 Platten 40x40 inkl. Schraube, Mutter M10 Rundleitungen ø 10/ø 10 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50532
Geeignet für - Rundleiter
Klemmbereich Rundleiter - 10 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055084345
Sonepar Artikelnummer
120704078
Hersteller Artikelnummer
50532
Hersteller Typ
KON04D SIMPLE
Hersteller Artikel Nr.:
50532
Geeignet für:
Rundleiter
Klemmbereich Rundleiter:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.136 kg


