HERMI - Klemme, 2 Platten 40x40 inkl. Schraube, Mutter M10 Rundleitungen ø 10/ø 10 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50534
Geeignet für - Rundleiter
Klemmbereich Rundleiter - 10 mm
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055084369
Sonepar Artikelnummer
120704079
Hersteller Artikelnummer
50534
Hersteller Typ
KON04D SIMPLE
Hersteller Artikel Nr.:
50534
Geeignet für:
Rundleiter
Klemmbereich Rundleiter:
10 mm
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.140 kg


