HERMI - Klemme, 2 Platten 40x40 inkl. Schraube, Mutter M10 Rundleitungen ø 10/ø 10 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50536
Geeignet für - Rundleiter
Klemmbereich Rundleiter - 10 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072769867
Sonepar Artikelnummer
121005842
Hersteller Artikelnummer
50536
Hersteller Typ
KON04D SIMPLE
Hersteller Artikel Nr.:
50536
Geeignet für:
Rundleiter
Klemmbereich Rundleiter:
10 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.135 kg


