Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Klemme, 2 Platten 40x40 inkl. Schraube, Mutter M10 Rundleitungen ø 8-10/ø 8-10

kopierenkopieren
HERMI - Klemme, 2 Platten 40x40 inkl. Schraube, Mutter M10 Rundleitungen ø 8-10/ø 8-10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50521

  • Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Art der Verbindung - Klemmverbinder

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830055084321

Sonepar Artikelnummer

120704076

Hersteller Artikelnummer

50521

Hersteller Typ

KON04D SIMPLE

Hersteller Artikel Nr.:

50521

Durchmesser Rundleiter 1:

8 .. 10 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Art der Verbindung:

Klemmverbinder

Durchmesser Rundleiter 2:

8 .. 10 mm

Art der Befestigungsschrauben:

Flachrundschraube

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.108 kg

Klemme, bestehend aus 2 Platten Dimension 40 x 40 mm, Schraube M10 und Muttern M10, für die Ausführung von Verbindungen zwischen runden Leitern Φ8 – 10 mm und Blechteilen.