HERMI - Klemme, 2 Platten 40x40 inkl. Schraube, Mutter M10 Rundleitungen ø 8-10/ø 8-10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50520
Geeignet für - Rundleiter
Klemmbereich Rundleiter - 8 .. 10 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055084314
Sonepar Artikelnummer
121005833
Hersteller Artikelnummer
50520
Hersteller Typ
KON04D SIMPLE
Hersteller Artikel Nr.:
50520
Geeignet für:
Rundleiter
Klemmbereich Rundleiter:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.112 kg


