HERMI - Klemme, 2 Platten 48x48 inkl. Schrauben u. Muttern flach/flach bis 20/bis 20 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50322
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - sonstige
Flachleiterbreite Leiter 2 - 20 mm
Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041361375
Sonepar Artikelnummer
121005825
Hersteller Artikelnummer
50322
Hersteller Typ
KON04
Hersteller Artikel Nr.:
50322
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Flachleiterbreite Leiter 2:
20 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.099 kg


